AUTOQUIP CTC-024-0040 Bobin Transfer Arabası, 48 İnç Platform Genişliği, 34.5 İnç Yükseklik, 11 Saniye Kaldırma Süresi
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bobin Transfer Arabası |
Taban Uzunluğu | 45 |
Taban Genişliği | 33.5 |
Kapasite | 4000 |
Düşük Yükseklik | 10.5 |
Maks. Platform Uzunluğu | 60 |
Maks. Platform Genişliği | 48 |
Min. Platform Uzunluğu | 36 |
Min. Platform Genişliği | 24 |
Motor gücü | 1.5 hp |
Silindir sayısı | 1 |
Yükseltilmiş Yükseklik | 34.5 |
Zaman | 5.5 |
Seyahat Uzunluğu | 24 |
Gemi ağırlığı (kg) | 409.5 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Motor gücü | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Zaman | Yükleme kapasitesi | Maks. Platform Uzunluğu | Maks. Platform Genişliği | Min. Platform Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTC-024-0025 | 1.5 | 45 " | 33.5 " | 8 sn. | 2500 Lbs. | 60 " | 48 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CTC-024-0060 | 1.5 | 45 " | 33.5 " | 16 sn. | 6000 lbs. | 60 " | 48 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CTC-024-0080 | 1.5 | 45 " | 33.5 " | 22 sn. | 8000 lbs. | 60 " | 48 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CTC-036-0015 | 0.5 | 57 " | 33.5 " | 28 sn. | 1500 lbs. | 72 " | 48 " | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CTC-036-0025 | 1.5 | 57 " | 33.5 " | 12 sn. | 2500 Lbs. | 72 " | 48 " | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CTC-036-0040 | 1.5 | 57 " | 33.5 " | 17 sn. | 4000 lbs. | 72 " | 48 " | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CTC-036-0060 | 1.5 | 57 " | 33.5 " | 25 sn. | 6000 lbs. | 72 " | 48 " | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00