AUTOQUIP DBB-96192-300 Baskül Köprüsü, 120 İnç Platform Genişliği, 10.38 İnç Yükseklik, 30000 lbs Kapasite
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Baskül Köprüsü |
Aks yükü | 24000 Lbs. |
Boşluk Yüksekliği (In.) | 6" |
derece | 90 |
Yükleme kapasitesi | 30000 lbs. |
Düşük Yükseklik | 10.38 " |
Maks. Platform Uzunluğu | 216 " |
Maks. Platform Genişliği | 120 " |
Min. Platform Uzunluğu | 192 " |
Min. Platform Genişliği | 96 " |
Motor gücü | 5 |
Silindir sayısı | 4 |
Zaman | 90 sn. |
Gemi ağırlığı (kg) | 6615 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Zaman | Aks yükü | Yükleme kapasitesi | Maks. Platform Uzunluğu | Maks. Platform Genişliği | Min. Platform Uzunluğu | Min. Platform Genişliği | Motor gücü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB-96204-100 | 90 sn. | 8000 Lbs. | 10000 lbs. | 228 " | 120 " | 204 " | 96 " | 1.5 | - | TEKLİF TALEBİ
|
SBB-96216-100 | 90 sn. | 8000 Lbs. | 10000 lbs. | 240 " | 120 " | 216 " | 96 " | 1.5 | - | TEKLİF TALEBİ
|
SBB-96228-100 | 90 sn. | 8000 Lbs. | 10000 lbs. | 252 " | 120 " | 228 " | 96 " | 5 | - | TEKLİF TALEBİ
|
SBB-96240-100 | 90 sn. | 8000 Lbs. | 10000 lbs. | 264 " | 120 " | 240 " | 96 " | 5 | - | TEKLİF TALEBİ
|
DBB-72192-100 | 60 sn. | 8000 Lbs. | 10000 lbs. | 216 " | 96 " | 192 " | 72 " | 1.5 | - | TEKLİF TALEBİ
|
DBB-72204-100 | 90 sn. | 8000 Lbs. | 10000 lbs. | 228 " | 96 " | 204 " | 72 " | 1.5 | - | TEKLİF TALEBİ
|
DBB-72216-100 | 90 sn. | 8000 Lbs. | 10000 lbs. | 240 " | 96 " | 216 " | 72 " | 1.5 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00