AUTOQUIP DBB-96240-100 Baskül Köprüsü, 120 İnç Platform Genişliği, 8.25 İnç Yükseklik, 10000 lbs Kapasite
Madde: CG6DCM
Modeli: DBB-96240-100
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Baskül Köprüsü |
Aks yükü | 8000 Lbs. |
Boşluk Yüksekliği (In.) | 6" |
derece | 90 |
Yükleme kapasitesi | 10000 lbs. |
Düşük Yükseklik | 8.25 " |
Maks. Platform Uzunluğu | 264 " |
Maks. Platform Genişliği | 120 " |
Min. Platform Uzunluğu | 240 " |
Min. Platform Genişliği | 96 " |
Motor gücü | 5 |
Silindir sayısı | 6 |
Zaman | 130 sn. |
Gemi ağırlığı (kg) | 6255 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Zaman | Aks yükü | Yükleme kapasitesi | Maks. Platform Uzunluğu | Maks. Platform Genişliği | Min. Platform Uzunluğu | Min. Platform Genişliği | Motor gücü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB-96204-100 | 90 sn. | 8000 Lbs. | 10000 lbs. | 228 " | 120 " | 204 " | 96 " | 1.5 | - | TEKLİF TALEBİ
|
SBB-96216-100 | 90 sn. | 8000 Lbs. | 10000 lbs. | 240 " | 120 " | 216 " | 96 " | 1.5 | - | TEKLİF TALEBİ
|
SBB-96228-100 | 90 sn. | 8000 Lbs. | 10000 lbs. | 252 " | 120 " | 228 " | 96 " | 5 | - | TEKLİF TALEBİ
|
SBB-96240-100 | 90 sn. | 8000 Lbs. | 10000 lbs. | 264 " | 120 " | 240 " | 96 " | 5 | - | TEKLİF TALEBİ
|
DBB-72192-100 | 60 sn. | 8000 Lbs. | 10000 lbs. | 216 " | 96 " | 192 " | 72 " | 1.5 | - | TEKLİF TALEBİ
|
DBB-72204-100 | 90 sn. | 8000 Lbs. | 10000 lbs. | 228 " | 96 " | 204 " | 72 " | 1.5 | - | TEKLİF TALEBİ
|
DBB-72216-100 | 90 sn. | 8000 Lbs. | 10000 lbs. | 240 " | 96 " | 216 " | 72 " | 1.5 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00