AUTOQUIP DPL-120-0090 Makaslı Kaldırma Tablası, 84 İnç Platform Genişliği, 141 İnç Yükseklik, 9000 lbs Kapasite
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaslı Tablo |
Taban Uzunluğu | 96 " |
Taban Genişliği | 60 " |
Yükleme kapasitesi | 9000 lbs. |
Düşük Yükseklik | 21 " |
Maks. Platform Uzunluğu | 120 " |
Maks. Platform Genişliği | 84 " |
Min. Platform Uzunluğu | 96 " |
Min. Platform Genişliği | 60 " |
Motor gücü | 5 |
Silindir sayısı | 2 |
Yükseltilmiş Yükseklik | 141 " |
Zaman | 73 sn. |
Seyahat Uzunluğu | 120 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1980 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Motor gücü | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Zaman | Yükleme kapasitesi | Maks. Platform Uzunluğu | Maks. Platform Genişliği | Min. Platform Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPL-036-0005 | 0.75 | 32 " | 24 " | 7 sn. | 500 lbs. | 48 " | 36 " | 32 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
DPL-036-0150 | 1.5 | 32 " | 24 " | 8 sn. | 1500 lbs. | 48 " | 36 " | 32 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
DPL-036-0030 | 1.5 | 32 " | 24 " | 16 sn. | 3000 lbs. | 48 " | 36 " | 32 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
DPL-048-0030 | 1.5 | 40 " | 24 " | 28 sn. | 3000 lbs. | 72 " | 42 " | 40 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
DPL-048-0060 | 5 | 40 " | 24 " | 22 sn. | 6000 lbs. | 72 " | 42 " | 40 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
DPL-048-0090 | 5 | 43 " | 24 " | 38 sn. | 9000 lbs. | 72 " | 42 " | 43 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
DPL-048-0120 | 5 | 43 " | 24 " | 44 sn. | 12000 lbs. | 72 " | 42 " | 43 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00