AUTOQUIP DRP-72180-300 Dikey Ram Kaldırma, 96 İnç Platform Genişliği, 60 İnç Yükseklik,30000 lbs Kapasite
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Platform Kaldırma |
Aks yükü | 24000 Lbs. |
Yükleme kapasitesi | 30000 lbs. |
Maks. Platform Uzunluğu | 204 " |
Maks. Platform Genişliği | 96 " |
Min. Platform Uzunluğu | 180 " |
Min. Platform Genişliği | 72 " |
Motor gücü | 10 |
Silindir sayısı | 2 |
Yükseltilmiş Yükseklik | 60 " |
Zaman | 30 sn. |
Seyahat Uzunluğu | 60 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4117.5 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Zaman | Aks yükü | Yükleme kapasitesi | Maks. Platform Uzunluğu | Maks. Platform Genişliği | Min. Platform Uzunluğu | Min. Platform Genişliği | Motor gücü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APE-4848-060 | 42.9 sn. | 3500 Lbs. | 6000 lbs. | 72 " | 72 " | 48 " | 48 " | 5 | - | TEKLİF TALEBİ
|
APE-4872-060 | 42.9 sn. | 3500 Lbs. | 6000 lbs. | 96 " | 72 " | 72 " | 48 " | 5 | - | TEKLİF TALEBİ
|
APE-7272-060 | 42.9 sn. | 3500 Lbs. | 6000 lbs. | 96 " | 96 " | 72 " | 72 " | 5 | - | TEKLİF TALEBİ
|
APE-7296-060 | 42.9 sn. | 3500 Lbs. | 6000 lbs. | 120 " | 96 " | 96 " | 72 " | 5 | - | TEKLİF TALEBİ
|
APE-9696-060 | 42.9 sn. | 3500 Lbs. | 6000 lbs. | 120 " | 120 " | 96 " | 96 " | 5 | - | TEKLİF TALEBİ
|
APE-96120-060 | 42.9 sn. | 3500 Lbs. | 6000 lbs. | 144 " | 120 " | 120 " | 96 " | 5 | - | TEKLİF TALEBİ
|
DRP-72144-150 | 50 sn. | 12000 Lbs. | 15000 lbs. | 168 " | 96 " | 144 " | 72 " | 7.5 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00