AUTOQUIP FHC-192-0060 Yük Asansörü, 96 İnç Platform Genişliği, 198.25 İnç Yükseklik, 6000 lbs Kapasite
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yük Asansörü |
Yükleme kapasitesi | 6000 lbs. |
Düşük Yükseklik | 6.25 " |
Maks. Platform Uzunluğu | 96 " |
Maks. Platform Genişliği | 96 " |
Min. Platform Uzunluğu | 48 " |
Min. Platform Genişliği | 48 " |
Motor gücü | 5 |
Silindir sayısı | 2 |
Yükseltilmiş Yükseklik | 198.25 " |
Zaman | 33.6 sn. |
Seyahat Uzunluğu | 192 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1530 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Yükleme kapasitesi | Maks. Platform Uzunluğu | Maks. Platform Genişliği | Min. Platform Uzunluğu | Min. Platform Genişliği | Motor gücü | Zaman | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHC-192-0030 | 3000 lbs. | 96 " | 96 " | 48 " | 48 " | 5 | 33.6 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
FHC-264-0030 | 3000 lbs. | 96 " | 96 " | 48 " | 52 " | 5 | 52.8 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
FHC-264-0060 | 6000 lbs. | 96 " | 96 " | 48 " | 55 " | 5 | 52.8 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
FHC-360-0030 | - | 96 | 96 | 48 | 52 | 5 hp | 72 | - | TEKLİF TALEBİ
|
FHC-360-0060 | 6000 lbs. | 96 " | 96 " | 48 " | 55 " | 5 | 72 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
FLT-096-0015 | 1500 lbs. | 72 " | 72 " | 36 " | 36 " | 5 | 47 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
FLT-096-0030 | 3000 lbs. | 72 " | 72 " | 36 " | 36 " | 5 | 47 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00