AUTOQUIP FM4-192-0080 Yük Kaldırma, 4.196.25 İnç Yükseklik, 8000 lbs Kapasite
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yük Asansörü |
Yükleme kapasitesi | 8000 lbs. |
Düşük Yükseklik | 4.25 " |
Maks. Platform Uzunluğu | 180 " |
Maks. Platform Genişliği | 144 " |
Min. Platform Uzunluğu | 72 " |
Min. Platform Genişliği | 72 " |
Motor gücü | 7.5 |
Yükseltilmiş Yükseklik | 196.25 " |
Zaman | 38.4 sn. |
Seyahat Uzunluğu | 192 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2988 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Yükleme kapasitesi | Maks. Platform Uzunluğu | Maks. Platform Genişliği | Min. Platform Uzunluğu | Min. Platform Genişliği | Motor gücü | Zaman | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM4-120-0060 | 6000 lbs. | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 7.5 | 24 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
FM4-120-0080 | 8000 lbs. | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 7.5 | 24 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
FM4-120-0100 | 10000 lbs. | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 10 | 24 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
FM4-120-0120 | 12000 lbs. | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 10 | 24 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
FM4-120-0150 | 15000 lbs. | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 15 | 24 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
FM4-120-0200 | 20000 lbs. | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 20 | 24 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
FM4-144-0060 | 6000 lbs. | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 7.5 | 28.8 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00