AUTOQUIP HCT-084084-0100 Elektrikli Döner Tabla, 84 İnç Platform Genişliği, 12.63 İnç Yükseklik, 10000 lbs Kapasite
Madde: CG6CQR
Modeli: HCT-084084-0100
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Döner Tabla |
Aks yükü | 2600 Lbs. |
Taban Uzunluğu | 48 " |
Taban Genişliği | 48 " |
derece | 360 |
Yük (Lbs.) | 4000 |
Yükleme kapasitesi | 10000 lbs. |
Düşük Yükseklik | 12.63 " |
Maks. Platform Uzunluğu | 144 " |
Maks. Platform Genişliği | 84 " |
Min. Platform Uzunluğu | 84 " |
Min. Platform Genişliği | 84 " |
Motor gücü | 0.25 |
Gemi ağırlığı (kg) | 682.65 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Min. Platform Uzunluğu | Aks yükü | Taban Uzunluğu | Min. Platform Genişliği | Motor gücü | Taban Genişliği | Yük (Lbs.) | Yükleme kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCT-024024-0050 | 24 " | 1300 Lbs. | 24 " | 24 " | 0.25 | 24 " | 2000 | 5000 lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
HCT-036036-0050 | 36 " | 1300 Lbs. | 36 " | 36 " | 0.25 | 36 " | 2000 | 5000 lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
HCT-048048-0050 | 48 " | 1300 Lbs. | 48 " | 48 " | 0.25 | 48 " | 2000 | 5000 lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
HCT-060060-0050 | 60 " | 1300 Lbs. | 48 " | 60 " | 0.25 | 48 " | 2000 | 5000 lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
HCT-072072-0050 | 72 " | 1300 Lbs. | 48 " | 72 " | 0.25 | 48 " | 2000 | 5000 lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
HCT-084084-0050 | 84 " | 1300 Lbs. | 48 " | 84 " | 0.25 | 48 " | 2000 | 5000 lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
HCT-096096-0050 | 96 " | 1300 Lbs. | 48 " | 96 " | 0.25 | 48 " | 2000 | 5000 lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00