AUTOQUIP HHD-040036-0040 Bin/Konteyner Damper, 60 İnç Platform Genişliği, 4000 lbs Kapasite, 1.5 HP
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bin / Konteyner Damper |
Taban Uzunluğu | 50 " |
Taban Genişliği | 50 " |
derece | 120 |
Yükleme kapasitesi | 4000 lbs. |
Düşük Yükseklik | 0.375 " |
Maks. Platform Uzunluğu | 54 " |
Maks. Platform Genişliği | 60 " |
Min. Platform Uzunluğu | 36 " |
Min. Platform Genişliği | 40 " |
Motor gücü | 1.5 |
Silindir sayısı | 2 |
Zaman | 22 sn. |
Gemi ağırlığı (kg) | 522 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükleme kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|
HHD-040036-0020 | 2000 lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
| |
HHD-040036-0060 | 6000 lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00