AUTOQUIP PKG-144-0002 Paket Kaldırma, 51 İnç Platform Genişliği, 174 İnç Yükseklik, 250 lbs Kapasite
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Paket Kaldırma |
Yükleme kapasitesi | 250 lbs. |
Düşük Yükseklik | 30 " |
Maks. Platform Uzunluğu | 55 " |
Maks. Platform Genişliği | 51 " |
Min. Platform Uzunluğu | 31 " |
Min. Platform Genişliği | 27 " |
Motor gücü | 1 |
Yükseltilmiş Yükseklik | 174 " |
Zaman | 29.3 sn. |
Seyahat Uzunluğu | 144 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 519.75 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Yükleme kapasitesi | Maks. Platform Uzunluğu | Maks. Platform Genişliği | Min. Platform Uzunluğu | Min. Platform Genişliği | Zaman | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKG-096-0003 | 300 lbs. | 55 " | 51 " | 36 " | 36 " | 29.3 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
PKG-102-0003 | 300 lbs. | 55 " | 51 " | 31 " | 27 " | 29.3 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
PKG-130-0003 | 300 lbs. | 55 " | 51 " | 36 " | 36 " | 29.3 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
PKG-134-0001 | 100 lbs. | 55 " | 51 " | 36 " | 36 " | 29.3 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
PKG-140-0003 | 300 lbs. | 55 " | 51 " | 36 " | 36 " | 29.3 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
PKG-192-0001 | 100 lbs. | 48 " | 48 " | 24 " | 24 " | 21.5 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
PKG-264-0003 | 300 lbs. | 55 " | 51 " | 31 " | 27 " | 29.3 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00