AUTOQUIP S35-024-0060-EW Makaslı Kaldırma Tablası, 72 İnç Platform Genişliği, 30.5 İnç Yükseklik, 6000 lbs Kapasite
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaslı Tablo |
Taban Uzunluğu | 36 " |
Taban Genişliği | 48 " |
Yükleme kapasitesi | 6000 lbs. |
Düşük Yükseklik | 6.5 " |
Maks. Platform Uzunluğu | 60 " |
Maks. Platform Genişliği | 72 " |
Min. Platform Uzunluğu | 36 " |
Min. Platform Genişliği | 48 " |
Motor gücü | 1.5 |
Silindir sayısı | 2 |
Yükseltilmiş Yükseklik | 30.5 " |
Zaman | 16 sn. |
Seyahat Uzunluğu | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 321.75 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Motor gücü | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Zaman | Yükleme kapasitesi | Maks. Platform Uzunluğu | Maks. Platform Genişliği | Min. Platform Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S35-024-0025-TR | 1.5 | 36 " | 48 " | 16 sn. | 2500 Lbs. | 60 " | 72 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-024-0040-TR | 1.5 | 36 " | 48 " | 16 sn. | 4000 lbs. | 60 " | 72 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-024-0080-TR | 1.5 | 36 " | 48 " | 22 sn. | 8000 lbs. | 60 " | 72 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-036-0025-TR | 1.5 | 48 " | 48 " | 25 sn. | 2500 Lbs. | 72 " | 72 " | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-036-0040-TR | 1.5 | 48 " | 48 " | 25 sn. | 4000 lbs. | 72 " | 72 " | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-036-0060-TR | 1.5 | 48 " | 48 " | 25 sn. | 6000 lbs. | 72 " | 72 " | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-036-0080-TR | 1.5 | 48 " | 48 " | 34 sn. | 8000 lbs. | 72 " | 72 " | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00