AUTOQUIP S35-024-0128-EWDL Makaslı Tabla, 72 İnç Platform Genişliği, 7.25 - 31.25 İnç Yükseklik
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaslı Tablo |
Taban Uzunluğu | 74 " |
Taban Genişliği | 48 " |
Yükleme kapasitesi | 12800 Lbs. |
Düşük Yükseklik | 7.25 " |
Maks. Platform Uzunluğu | 98 " |
Maks. Platform Genişliği | 72 " |
Min. Platform Uzunluğu | 74 " |
Min. Platform Genişliği | 48 " |
Motor gücü | 5 |
Silindir sayısı | 4 |
Yükseltilmiş Yükseklik | 31.25 " |
Zaman | 22 sn. |
Seyahat Uzunluğu | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 630 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Motor gücü | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Zaman | Yükleme kapasitesi | Maks. Platform Uzunluğu | Maks. Platform Genişliği | Min. Platform Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S35-024-0040-DL | 1.5 | 74 " | 24 " | 16 sn. | 4000 lbs. | 98 " | 48 " | 74 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-024-0064-DL | 1.5 | 74 " | 24 " | 22 sn. | 6400 Lbs. | 98 " | 48 " | 74 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-024-0096-DL | 1.5 | 74 " | 24 " | 32 sn. | 9600 Lbs. | 98 " | 48 " | 74 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-024-0128-DL | 5 | 74 " | 24 " | 22 sn. | 12800 Lbs. | 98 " | 48 " | 74 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-036-0040-DL | 1.5 | 98 " | 24 " | 24 sn. | 4000 lbs. | 122 " | 48 " | 98 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-036-0064-DL | 1.5 | 98 " | 24 " | 34 sn. | 6400 Lbs. | 122 " | 48 " | 98 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-036-0096-DL | 5 | 98 " | 24 " | 25 sn. | 9600 Lbs. | 122 " | 48 " | 98 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00