AUTOQUIP S35-048-0020-DH Makaslı Kaldırma Tablası, 36 İnç Platform Genişliği, 61 İnç Yükseklik, 2000 lbs Kapasite
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaslı Tablo |
Taban Uzunluğu | 36 " |
Taban Genişliği | 24 " |
Yükleme kapasitesi | 2000 lbs. |
Düşük Yükseklik | 13 " |
Maks. Platform Uzunluğu | 60 " |
Maks. Platform Genişliği | 36 " |
Min. Platform Uzunluğu | 36 " |
Min. Platform Genişliği | 24 " |
Motor gücü | 1.5 |
Silindir sayısı | 2 |
Yükseltilmiş Yükseklik | 61 " |
Zaman | 16 sn. |
Seyahat Uzunluğu | 48 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 495 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Motor gücü | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Zaman | Yükleme kapasitesi | Maks. Platform Uzunluğu | Maks. Platform Genişliği | Min. Platform Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S35-048-0034-DH | 1.5 | 36 " | 24 " | 16 sn. | 3400 lbs. | 60 " | 36 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-048-0054-DH | 1.5 | 36 " | 24 " | 32 sn. | 5400 lbs. | 60 " | 36 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-048-0070-DH | 1.5 | 36 " | 24 " | 44 sn. | 7000 lbs. | 60 " | 36 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-072-0019-DH | 1.5 | 48 " | 24 " | 24 sn. | 1900 lbs. | 72 " | 36 " | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-072-0034-DH | 1.5 | 48 " | 24 " | 34 sn. | 3400 lbs. | 72 " | 36 " | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-072-0054-DH | 1.5 | 48 " | 24 " | 25 sn. | 5400 lbs. | 72 " | 36 " | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-072-0070-DH | 5 | 48 " | 24 " | 35 sn. | 7000 lbs. | 72 " | 36 " | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00