AUTOQUIP S35-058-0150-EN Makaslı Kaldırma Tablası, 90 İnç Platform Genişliği, 12.5 - 70.5 İnç Yükseklik
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaslı Tablo |
Taban Uzunluğu | 90 " |
Taban Genişliği | 28 " |
Yükleme kapasitesi | 15000 lbs. |
Düşük Yükseklik | 12.5 " |
Maks. Platform Uzunluğu | 120 " |
Maks. Platform Genişliği | 90 " |
Min. Platform Uzunluğu | 90 " |
Min. Platform Genişliği | 28 " |
Motor gücü | 5 |
Silindir sayısı | 2 |
Yükseltilmiş Yükseklik | 70.5 " |
Zaman | 60 sn. |
Seyahat Uzunluğu | 58 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2475 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Motor gücü | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Zaman | Yükleme kapasitesi | Maks. Platform Uzunluğu | Maks. Platform Genişliği | Min. Platform Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S35-024-0025-TR | 1.5 | 36 " | 16 " | 8 sn. | 2500 Lbs. | 60 " | 32 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-024-0040-TR | 1.5 | 36 " | 16 " | 11 sn. | 4000 lbs. | 60 " | 32 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-024-0060-TR | 1.5 | 36 " | 22 " | 32 sn. | 6000 lbs. | 60 " | 72 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-024-0080-TR | 1.5 | 36 " | 22 " | 32 sn. | 8000 lbs. | 60 " | 72 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-036-0025-TR | 1.5 | 48 " | 16 " | 12 sn. | 2500 Lbs. | 72 " | 32 " | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-036-0040-TR | 1.5 | 48 " | 16 " | 17 sn. | 4000 lbs. | 72 " | 32 " | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-036-0060-TR | 1.5 | 48 " | 22 " | 50 sn. | 6000 lbs. | 72 " | 72 " | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00