AUTOQUIP S35-060-0040-EN Makaslı Kaldırma Tablası, 40 İnç Platform Genişliği, 8 - 68 İnç Yükseklik, 4000 lbs Kapasite
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaslı Tablo |
Taban Uzunluğu | 87 " |
Taban Genişliği | 24 " |
Yükleme kapasitesi | 4000 lbs. |
Düşük Yükseklik | 8" |
Maks. Platform Uzunluğu | 120 " |
Maks. Platform Genişliği | 40 " |
Min. Platform Uzunluğu | 87 " |
Min. Platform Genişliği | 24 " |
Motor gücü | 1.5 |
Silindir sayısı | 2 |
Yükseltilmiş Yükseklik | 68 " |
Zaman | 44 sn. |
Seyahat Uzunluğu | 60 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 742.5 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Motor gücü | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Zaman | Yükleme kapasitesi | Maks. Platform Uzunluğu | Maks. Platform Genişliği | Min. Platform Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S35-024-0025-TR | 1.5 | 36 " | 16 " | 8 sn. | 2500 Lbs. | 60 " | 32 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-024-0040-TR | 1.5 | 36 " | 16 " | 11 sn. | 4000 lbs. | 60 " | 32 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-024-0060-TR | 1.5 | 36 " | 22 " | 32 sn. | 6000 lbs. | 60 " | 72 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-024-0080-TR | 1.5 | 36 " | 22 " | 32 sn. | 8000 lbs. | 60 " | 72 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-036-0025-TR | 1.5 | 48 " | 16 " | 12 sn. | 2500 Lbs. | 72 " | 32 " | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-036-0040-TR | 1.5 | 48 " | 16 " | 17 sn. | 4000 lbs. | 72 " | 32 " | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-036-0060-TR | 1.5 | 48 " | 22 " | 50 sn. | 6000 lbs. | 72 " | 72 " | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00