AUTOQUIP S35-060-0240-DW Makaslı Tabla, 96 İnç Platform Genişliği, 12.5 - 72.5 İnç Yükseklik
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaslı Tablo |
Taban Uzunluğu | 90 " |
Taban Genişliği | 64 " |
Yükleme kapasitesi | 24000 lbs. |
Düşük Yükseklik | 12.5 " |
Maks. Platform Uzunluğu | 120 " |
Maks. Platform Genişliği | 96 " |
Min. Platform Uzunluğu | 90 " |
Min. Platform Genişliği | 64 " |
Motor gücü | 5 |
Silindir sayısı | 4 |
Yükseltilmiş Yükseklik | 72.5 " |
Zaman | 72 sn. |
Seyahat Uzunluğu | 60 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4230 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Motor gücü | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Zaman | Yükleme kapasitesi | Maks. Platform Uzunluğu | Maks. Platform Genişliği | Min. Platform Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S35-024-0040-DW | 1.5 | 36 " | 48 " | 16 sn. | 4000 lbs. | 60 " | 72 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-024-0064-DW | 1.5 | 36 " | 48 " | 22 sn. | 6400 Lbs. | 60 " | 72 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-024-0096-DW | 1.5 | 36 " | 48 " | 32 sn. | 9600 Lbs. | 60 " | 72 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-024-0128-DW | 5 | 36 " | 48 " | 22 sn. | 12800 Lbs. | 60 " | 72 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-036-0040-DW | 1.5 | 48 " | 48 " | 24 sn. | 4000 lbs. | 72 " | 72 " | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-036-0064-DW | 1.5 | 48 " | 48 " | 34 sn. | 6400 Lbs. | 72 " | 72 " | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-036-0096-DW | 5 | 48 " | 48 " | 25 sn. | 9600 Lbs. | 72 " | 72 " | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00