AUTOQUIP SRM-042-0100 Makaslı Kaldırma Tablası, 62 İnç Platform Genişliği, 52 İnç Yükseklik, 10000 lbs Kapasite
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaslı Tablo |
Taban Uzunluğu | 70 " |
Taban Genişliği | 42 " |
Yükleme kapasitesi | 10000 lbs. |
Düşük Yükseklik | 10 " |
Maks. Platform Uzunluğu | 90 " |
Maks. Platform Genişliği | 62 " |
Min. Platform Uzunluğu | 96 " |
Min. Platform Genişliği | 48 " |
Motor gücü | 1 |
Silindir sayısı | 2 |
Yükseltilmiş Yükseklik | 52 " |
Zaman | 80 sn. |
Seyahat Uzunluğu | 42 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1383.75 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Zaman | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Yükleme kapasitesi | Maks. Platform Uzunluğu | Maks. Platform Genişliği | Min. Platform Uzunluğu | Min. Platform Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRM-036-0040 | 40 sn. | 60 " | 30 " | 4000 lbs. | 80 " | 50 " | 61 " | 32 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
SRM-036-0060 | 40 sn. | 60 " | 30 " | 6000 lbs. | 80 " | 50 " | 61 " | 32 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
SRM-036-0080 | 80 sn. | 61 " | 42 " | 8000 lbs. | 84 " | 62 " | 96 " | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
SRM-036-0120 | 80 sn. | 64 " | 42 " | 12000 lbs. | 84 " | 62 " | 96 " | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
SRM-042-0040 | 40 sn. | 70 " | 30 " | 4000 lbs. | 90 " | 50 " | 96 " | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
SRM-042-0060 | 55 sn. | 70 " | 30 " | 6000 lbs. | 90 " | 50 " | 72 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
SRM-048-0040 | 40 sn. | 80 " | 30 " | 4000 lbs. | 102 " | 50 " | 84 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00