AUTOQUIP STA-030-0030 Tilter, 54 İnç Platform Genişliği, 7.25 İnç Yükseklik, 3000 lbs Kapasite
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Palet Devirme |
Taban Uzunluğu | 40 " |
Taban Genişliği | 42 " |
derece | 30 |
Yükleme kapasitesi | 3000 lbs. |
Düşük Yükseklik | 7.25 " |
Maks. Platform Uzunluğu | 54 " |
Maks. Platform Genişliği | 54 " |
Min. Platform Uzunluğu | 40 " |
Min. Platform Genişliği | 42 " |
İşletme basıncı | 80 psi |
Yükseltilmiş Yükseklik | 7.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 189 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00