AUTOQUIP STL-044044-0025-30 Devirmeli, Ağır Hizmet, 50 İnç Maks. Platform Genişliği, 2500 lbs Kapasite
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Palet Devirme |
Taban Uzunluğu | 41 " |
Taban Genişliği | 24 " |
derece | 30 |
Dudak Yüksekliği | 12 " |
Yükleme kapasitesi | 2500 Lbs. |
Düşük Yükseklik | 8" |
Maks. Platform Uzunluğu | 50 " |
Maks. Platform Genişliği | 50 " |
Min. Platform Uzunluğu | 44 " |
Min. Platform Genişliği | 44 " |
Motor gücü | 1.5 |
Silindir sayısı | 1 |
Zaman | 5 sn. |
Gemi ağırlığı (kg) | 225 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Zaman | Taban Genişliği | derece | Yükleme kapasitesi | Maks. Platform Uzunluğu | Maks. Platform Genişliği | Min. Platform Uzunluğu | Min. Platform Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-024038-0020-90 | 11 sn. | 24 " | 90 | 2000 lbs. | 54 " | 54 " | 38 " | 24 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
SLT-044044-0025-45 | 8 sn. | 24 " | 45 | 2500 Lbs. | 50 " | 50 " | 44 " | 44 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
STL-044044-0040-30 | 5 sn. | 24 " | 30 | 4000 lbs. | 50 " | 50 " | 44 " | 44 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
STL-044044-0040-45 | 8 sn. | 24 " | 45 | 4000 lbs. | 50 " | 50 " | 44 " | 44 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
STL-024038-0040-90 | 22 sn. | 24 " | 90 | 4000 lbs. | 54 " | 54 " | 38 " | 24 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
STL-044044-0060-30 | 5 sn. | 24 " | 30 | 6000 lbs. | 50 " | 50 " | 44 " | 44 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
STL-044044-0060-45 | 8 sn. | 24 " | 45 | 6000 lbs. | 50 " | 50 " | 44 " | 44 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00