AUTOQUIP STN-012-0850-DL Makaslı Kaldırma Tablası, 60 İnç Platform Genişliği, 37 İnç Yükseklik, 85000 lbs Kapasite
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaslı Tablo |
Taban Uzunluğu | 122 " |
Taban Genişliği | 42 " |
Yükleme kapasitesi | 85000 Lbs. |
Düşük Yükseklik | 25 " |
Maks. Platform Uzunluğu | 144 " |
Maks. Platform Genişliği | 60 " |
Min. Platform Uzunluğu | 122 " |
Min. Platform Genişliği | 42 " |
Motor gücü | 5 |
Silindir sayısı | 6 |
Yükseltilmiş Yükseklik | 37 " |
Zaman | 35 sn. |
Seyahat Uzunluğu | 12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3150 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Zaman | Taban Uzunluğu | Yükleme kapasitesi | Maks. Platform Uzunluğu | Maks. Platform Genişliği | Min. Platform Uzunluğu | Min. Platform Genişliği | Motor gücü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN-012-0300-DL | 13 sn. | 122 " | 30000 lbs. | 144 " | 60 " | 122 " | 42 " | 5 | - | TEKLİF TALEBİ
|
STN-012-0400-DL | 15 sn. | 122 " | 40000 lbs. | 144 " | 60 " | 122 " | 42 " | 5 | - | TEKLİF TALEBİ
|
STN-012-0450-DL | 18 sn. | 122 " | 45000 lbs. | 144 " | 60 " | 122 " | 42 " | 5 | - | TEKLİF TALEBİ
|
STN-012-0470-DL | 20 sn. | 122 " | 47000 Lbs. | 144 " | 60 " | 122 " | 42 " | 5 | - | TEKLİF TALEBİ
|
STN-012-0500-DL | 20 sn. | 122 " | 50000 lbs. | 144 " | 60 " | 122 " | 42 " | 5 | - | TEKLİF TALEBİ
|
STN-012-0550-DL | 22 sn. | 122 " | 55000 Lbs. | 144 " | 60 " | 122 " | 42 " | 5 | - | TEKLİF TALEBİ
|
STN-012-0600-DL | 24 sn. | 122 " | 60000 Lbs. | 144 " | 60 " | 122 " | 42 " | 5 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00