AUTOQUIP STN-060-0100 Makaslı Kaldırma Tablası, 72 İnç Platform Genişliği, 72.5 İnç Yükseklik, 10000 lbs Kapasite
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaslı Tablo |
Taban Uzunluğu | 112 " |
Taban Genişliği | 42 " |
Yükleme kapasitesi | 10000 lbs. |
Düşük Yükseklik | 12.5 " |
Maks. Platform Uzunluğu | 144 " |
Maks. Platform Genişliği | 72 " |
Min. Platform Uzunluğu | 112 " |
Min. Platform Genişliği | 42 " |
Motor gücü | 5 |
Silindir sayısı | 2 |
Yükseltilmiş Yükseklik | 72.5 " |
Zaman | 31 sn. |
Seyahat Uzunluğu | 60 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2070 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Motor gücü | Taban Uzunluğu | Kapasite | Zaman | Yükleme kapasitesi | Maks. Platform Uzunluğu | Maks. Platform Genişliği | Min. Platform Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN-012-0180 | 5 | 60 " | - | 7 sn. | 18000 Lbs. | 96 " | 72 " | 60 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
STN-012-0230 | 5 | 60 " | - | 8 sn. | 23000 Lbs. | 96 " | 72 " | 60 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
STN-012-0270 | 5 | 60 " | - | 9 sn. | 27000 Lbs. | 96 " | 72 " | 60 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
STN-012-0280 | 5 | 60 " | - | 9 sn. | 28000 Lbs. | 96 " | 72 " | 60 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
STN-012-0300 | 5 | 60 " | - | 10 sn. | 30000 lbs. | 96 " | 72 " | 60 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
STN-012-0340 | 5 | 60 " | - | 11 sn. | 34000 Lbs. | 96 " | 72 " | 60 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
STN-012-0350 | 5 | 60 " | - | 12 sn. | 35000 lbs. | 96 " | 72 " | 60 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00