AUTOQUIP STN-096-0400-QD Makaslı Kaldırma Tablası, 96 İnç Platform Genişliği, 12.5 - 108.5 İnç Yükseklik
Madde: CG6CBU
Modeli: STN-096-0400-QD
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaslı Tablo |
Taban Uzunluğu | 302 " |
Taban Genişliği | 84 " |
Yükleme kapasitesi | 40000 lbs. |
Düşük Yükseklik | 12.5 " |
Maks. Platform Uzunluğu | 348 " |
Maks. Platform Genişliği | 96 " |
Min. Platform Uzunluğu | 302 " |
Min. Platform Genişliği | 84 " |
Motor gücü | 5 |
Silindir sayısı | 4 |
Yükseltilmiş Yükseklik | 108.5 " |
Zaman | 74 sn. |
Seyahat Uzunluğu | 96 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5220 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Taban Uzunluğu | Yükleme kapasitesi | Maks. Platform Uzunluğu | Min. Platform Uzunluğu | Motor gücü | Zaman | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN-024-0600-QD | 122 " | 60000 Lbs. | 144 " | 122 " | 5 | 48 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
STN-024-0700-QD | 122 " | 70000 Lbs. | 144 " | 122 " | 5 | 60 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
STN-024-0850-QD | 122 " | 85000 Lbs. | 144 " | 122 " | 15 | 37 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
STN-024-0100-QD | 122 " | 100000 lbs. | 144 " | 122 " | 15 | 45 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
STN-036-0500-QD | 170 " | 50000 lbs. | 192 " | 170 " | 15 | 43 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
STN-036-0800-QD | 170 " | 80000 Lbs. | 192 " | 170 " | 5 | 53 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
STN-036-0100-QD | 170 " | 100000 lbs. | 192 " | 170 " | 15 | 76 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00