AUTOQUIP TLA-025-0040 Kaldırma ve Yatırma Masası, 48 İnç Platform Genişliği, 32 İnç Yükseklik, 4000 lbs Kapasite
Madde: CG6CPE
Modeli: TLA-025-0040
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaldırma Tablosu |
Taban Uzunluğu | 47 " |
Taban Genişliği | 23 " |
derece | 45 |
Yükleme kapasitesi | 4000 lbs. |
Düşük Yükseklik | 7" |
Maks. Platform Uzunluğu | 48 " |
Maks. Platform Genişliği | 48 " |
Min. Platform Uzunluğu | 47 " |
Min. Platform Genişliği | 23 " |
Motor gücü | 1 |
Silindir sayısı | 1 |
Yükseltilmiş Yükseklik | 32 " |
Zaman | 35 sn. |
Seyahat Uzunluğu | 25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 346.5 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Motor gücü | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Zaman | Yükleme kapasitesi | Maks. Platform Uzunluğu | Maks. Platform Genişliği | Min. Platform Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLA-022-0080 | 1.5 | 52.5 " | 34 " | 50 sn. | 8000 lbs. | 56 " | 60 " | 54 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TLA-023-0020 | 0.5 | 41.5 " | 17.5 " | 35 sn. | 2000 lbs. | 48 " | 48 " | 41.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TLA-025-0060 | 1 | 47 " | 23 " | 40 sn. | 6000 lbs. | 48 " | 48 " | 47 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00