AUTOQUIP TRK-048-0300-T1 Makaslı Kaldırma Tablası, 62 İnç Platform Genişliği, 66 İnç Yükseklik, 30000 lbs Kapasite
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaslı Tablo |
Taban Uzunluğu | 84 " |
Taban Genişliği | 44 " |
Yükleme kapasitesi | 30000 lbs. |
Düşük Yükseklik | 18 " |
Maks. Platform Uzunluğu | 102 " |
Maks. Platform Genişliği | 62 " |
Min. Platform Uzunluğu | 84 " |
Min. Platform Genişliği | 44 " |
Motor gücü | 5 |
Silindir sayısı | 3 |
Yükseltilmiş Yükseklik | 66 " |
Zaman | 46 sn. |
Seyahat Uzunluğu | 48 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2700 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Min. Platform Genişliği | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Motor gücü | Zaman | Kapasite | Yükleme kapasitesi | Maks. Platform Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRK-024-0022-T1 | 24 " | 36 " | 24 " | 0.5 | 25 sn. | - | 2200 lbs. | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TRK-036-0015-T1 | 24 " | 48 " | 24 " | 0.5 | 30 sn. | - | 1500 lbs. | 60 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TRK-036-0022-T1 | 23.5 " | 47 " | 23.5 " | 0.5 | 40 sn. | - | 2200 lbs. | 72 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TRK-036-0044-T1 | 23.5 " | 47 " | 23.5 " | 1 | 32 sn. | - | 4400 lbs. | 72 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TRK-036-0060-T1 | 23.5 " | 47 " | 23.5 " | 1 | 35 sn. | - | 6000 lbs. | 68 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TRK-036-0080-T1 | 45 " | 59.5 " | 45 " | 1.5 | 43 sn. | - | 8000 lbs. | 80 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TRK-036-0100-T1 | 35 " | 62.5 " | 35 " | 1.5 | 47 sn. | - | 10000 lbs. | 82 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00