AUTOQUIP TRK-060-0090-T1 Makaslı Kaldırma Tablası, 74 İnç Platform Genişliği, 14.5 - 74.5 İnç Yükseklik
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaslı Tablo |
Taban Uzunluğu | 99 " |
Taban Genişliği | 54 " |
Yükleme kapasitesi | 9000 lbs. |
Düşük Yükseklik | 14.5 " |
Maks. Platform Uzunluğu | 120 " |
Maks. Platform Genişliği | 74 " |
Min. Platform Uzunluğu | 99 " |
Min. Platform Genişliği | 54 " |
Motor gücü | 1.5 |
Silindir sayısı | 2 |
Yükseltilmiş Yükseklik | 74.5 " |
Zaman | 80 sn. |
Seyahat Uzunluğu | 60 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1440 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Min. Platform Genişliği | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Motor gücü | Zaman | Kapasite | Yükleme kapasitesi | Maks. Platform Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRK-024-0022-T1 | 24 " | 36 " | 24 " | 0.5 | 25 sn. | - | 2200 lbs. | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TRK-036-0015-T1 | 24 " | 48 " | 24 " | 0.5 | 30 sn. | - | 1500 lbs. | 60 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TRK-036-0022-T1 | 23.5 " | 47 " | 23.5 " | 0.5 | 40 sn. | - | 2200 lbs. | 72 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TRK-036-0044-T1 | 23.5 " | 47 " | 23.5 " | 1 | 32 sn. | - | 4400 lbs. | 72 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TRK-036-0060-T1 | 23.5 " | 47 " | 23.5 " | 1 | 35 sn. | - | 6000 lbs. | 68 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TRK-036-0080-T1 | 45 " | 59.5 " | 45 " | 1.5 | 43 sn. | - | 8000 lbs. | 80 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TRK-036-0100-T1 | 35 " | 62.5 " | 35 " | 1.5 | 47 sn. | - | 10000 lbs. | 82 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00