AUTOQUIP TRK-096-0040-T2 Makaslı Kaldırma Tablası, 66 İnç Platform Genişliği, 16.75 - 112.75 İnç Yükseklik
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaslı Tablo |
Taban Uzunluğu | 76 " |
Taban Genişliği | 42 " |
Yükleme kapasitesi | 4000 lbs. |
Düşük Yükseklik | 16.75 " |
Maks. Platform Uzunluğu | 100 " |
Maks. Platform Genişliği | 66 " |
Min. Platform Uzunluğu | 76 " |
Min. Platform Genişliği | 42 " |
Motor gücü | 5 |
Silindir sayısı | 2 |
Yükseltilmiş Yükseklik | 112.75 " |
Zaman | 30 sn. |
Seyahat Uzunluğu | 96 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 855 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Motor gücü | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Zaman | Yükleme kapasitesi | Maks. Platform Uzunluğu | Maks. Platform Genişliği | Min. Platform Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRK-036-0020-T2 | 1.5 | 32 " | 26 " | 13 sn. | 2000 lbs. | 56 " | 50 " | 32 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TRK-060-0020-T2 | 1.5 | 47.25 " | 23 " | 21 sn. | 2000 lbs. | 72 " | 47 " | 47.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TRK-060-0040-T2 | 5 | 47.25 " | 33 " | 42 sn. | 4000 lbs. | 72 " | 57 " | 47.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TRK-060-0100-T2 | 5 | 58 " | 48 " | 65 sn. | 10000 lbs. | 82 " | 72 " | 58 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TRK-072-0020-T2 | 1.5 | 56 " | 36 " | 26 sn. | 2000 lbs. | 80 " | 60 " | 56 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TRK-072-0040-T2 | 5 | 56 " | 36 " | 35 sn. | 4000 lbs. | 80 " | 60 " | 56 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TRK-072-0060-T2 | 5 | 56 " | 35 " | 35 sn. | 6000 lbs. | 80 " | 59 " | 56 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00