AUTOQUIP TRK-546-0030-T4 Makaslı Kaldırma, 144 İnç Platform Genişliği, 607 İnç Yükseklik, 3000 lbs Kapasite
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaslı Tablo |
Taban Uzunluğu | 192 " |
Taban Genişliği | 96 " |
Yükleme kapasitesi | 3000 lbs. |
Düşük Yükseklik | 61 " |
Maks. Platform Uzunluğu | 216 " |
Maks. Platform Genişliği | 144 " |
Min. Platform Uzunluğu | 192 " |
Min. Platform Genişliği | 96 " |
Motor gücü | 30 |
Silindir sayısı | 4 |
Yükseltilmiş Yükseklik | 607 " |
Zaman | 110 sn. |
Seyahat Uzunluğu | 546 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 11700 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Motor gücü | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Zaman | Yükleme kapasitesi | Maks. Platform Uzunluğu | Maks. Platform Genişliği | Min. Platform Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRK-132-0020-T4 | 5 | 53 " | 40 " | 55 sn. | 2000 lbs. | 77 " | 64 " | 53 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TRK-180-0020-T4 | 5 | 72 " | 36 " | 36 sn. | 2000 lbs. | 120 " | 84 " | 72 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TRK-288-0060-T4 | 10 | 120 " | 60 " | 120 sn. | 6000 lbs. | 168 " | 108 " | 120 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TRK-300-0040-T4 | 10 | 114 " | 60 " | 100 sn. | 4000 lbs. | 149 " | 116 " | 125 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00