AUTOQUIP TRL-120192-0400-PM Truck Leveler, 35.25 İnç Yükseltilmiş Yükseklik, 40000 lbs Kapasite
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Düzleyiciler |
Yükleme kapasitesi | 40000 lbs. |
Düşük Yükseklik | 5.25 " |
Maks. Platform Uzunluğu | 50 " |
Min. Platform Uzunluğu | 192 " |
Min. Platform Genişliği | 120 " |
Motor gücü | 5 |
Silindir sayısı | 2 |
Yükseltilmiş Yükseklik | 35.25 " |
Rampa Uzunluğu | 24 " |
Rampa Genişliği | 120 " |
Zaman | 50 sn. |
Seyahat Uzunluğu | 30 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2835 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Yükleme kapasitesi | Min. Platform Uzunluğu | Rampa Uzunluğu | Rampa Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
TRL-120168-0400-PM | 40000 lbs. | 168 " | 24 " | 120 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TRL-120216-0400-PM | 40000 lbs. | 216 " | 24 " | 120 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TRL-120240-0400-PM | 40000 lbs. | 240 " | 24 " | 120 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TRL-120168-0400-SM | 40000 lbs. | 168 " | 120 " | 24 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TRL-120192-0400-SM | 40000 lbs. | 192 " | 120 " | 24 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TRL-120216-0400-SM | 40000 lbs. | 216 " | 120 " | 24 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TRL-120240-0400-SM | 40000 lbs. | 240 " | 120 " | 24 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00