AUTOQUIP TTN-020-0035 Makaslı Kaldırma Tablası, 48 İnç Platform Genişliği, 26 İnç Yükseklik, 3500 lbs Kapasite
Madde: CG6BCD
Modeli: TTN-020-0035
İle alın Mayıs 21, Salı
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 21, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaslı Tablo |
Taban Uzunluğu | 48 " |
Taban Genişliği | 24 " |
Yükleme kapasitesi | 3500 lbs. |
Düşük Yükseklik | 6" |
Maks. Platform Uzunluğu | 96 " |
Maks. Platform Genişliği | 48 " |
Min. Platform Uzunluğu | 48 " |
Min. Platform Genişliği | 24 " |
Motor gücü | 1.5 |
Silindir sayısı | 2 |
Yükseltilmiş Yükseklik | 26 " |
Zaman | 10 sn. |
Seyahat Uzunluğu | 20 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 315 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Min. Platform Genişliği | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Motor gücü | Zaman | Kapasite | Yükleme kapasitesi | Maks. Platform Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTN-013-0015 | 24 " | 48 " | 24 " | 1.5 | 4 sn. | - | 1500 lbs. | 96 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TTN-013-0025 | 24 " | 38 " | 24 " | 1.5 | 5 sn. | - | 2500 Lbs. | 60 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TTN-013-0030 | 24 " | 48 " | 48 " | 1.5 | 7 sn. | - | 3000 lbs. | 96 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TTN-013-0035 | 24 " | 48 " | 24 " | 1.5 | 7 sn. | - | 3500 lbs. | 96 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TTN-013-0045 | 24 " | 38 " | 24 " | 1.5 | 6 sn. | - | 4500 lbs. | 60 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TTN-013-0060 | 24 " | 38 " | 24 " | 1.5 | 8 sn. | - | 6000 lbs. | 60 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TTN-013-0090 | 24 " | 38 " | 24 " | 1.5 | 13 sn. | - | 9000 lbs. | 60 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00