AVEN 26501-SIV Işıklı Büyüteç Kaidesi Fildişi 45 İnç
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Büyüten Işık |
Kol uzunluğu | 45 " |
Renk | Fildişi |
Kordon uzunluğu | 5ft. |
Lamba Tipi | Dairesel Floresan |
Watt | 22 |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 81.28 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
HS kodu | 9013802000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00