AVERY 60507 GHS Kimyasal Etiket Lazer PK500
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | GHS Kimyasal Lazer Yazıcı Etiketi |
yapıştırıcı | Evet |
Yükseklik | 8.5 " |
Kapalı / Açık Kullanım | Kapalı / Açık |
Dil | Yazı yok |
Gösterge / Arka Plan Rengi | Beyaz |
Malzeme | kâğıt |
Etiket Sayısı | 500 |
Shape | Dikdörtgen |
genişlik | 11 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.11 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.65 |
Gemi uzunluğu (cm) | 32.39 |
Gemi genişliği (cm) | 31.12 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00