Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AVK AKS4T-580-5.7 Perçin Somunu, M5 X 0.8 Diş Boyutu, 14.860 İnç Uzunluk, Çelik, 25Pk | AG3FNM 33JF47

AVK AKS4T-580-5.7 Somun Perçin, M5 X 0.8 Diş Ebat, 14.860 İnç Uzunluk, Çelik, 25Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3FNM Modeli: AKS4T-580-5.7Çapraz Referans: 33JF47
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
€17.68 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Perçin Somunu
Temel malzemeÇelik
Vücut Çapı7.520 "
Dia./Thread BoyutuM5 x 0.8
Matkap BoyutuM5 x 0.8
SonAçılış
Bağlantı Elemanı KaplamasıÇinko Sarı Üç Değerlik
BitişÇinko Sarı
Flanş Çapı8.640 "
Kavrama aralığı3.30 ila 5.70 "
Baş Dia.8.640 "
Baş yüksekliği0.48 "
Delik büyüklüğü7.600 "
uzunluk14.86 "
MalzemeÇelik
Somun türütırtıklı
Konu BoyutuM5 x 0.8

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7318160000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AVK AKS4T-580-5.7 Somun Perçin, M5 X 0.8 Diş Ebat, 14.860 İnç Uzunluk, Çelik, 25Pk
€17.68 / paket