Avk Aks4t-616-312 | Perçin Somunu, Tırtıllı, 3/8-16 Diş Boyutu, 0.805 İnç Uzunluk, 10pk | 33jf43 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AVK AKS4T-616-312 Perçin Somunu, Tırtıllı, 3/8-16 Diş Boyutu, 0.805 İnç Uzunluk, 10Pk | AG3FNH 33JF43

AVK AKS4T-616-312 Somun Perçin, Tırtıllı, 3/8-16 Diş Boyu, 0.805 İnç Uzunluk, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3FNH Modeli: AKS4T-616-312Çapraz Referans: 33JF43

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€22.12 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Perçin Somunu
Temel malzemeÇelik
Vücut Çapı0.530 "
Dia./Thread Boyutu3 / 8-16
BitişÇinko Sarı
Flanş Çapı0.595 "
Kavrama aralığı0.150 ila 0.312 "
Baş Dia.0.595 "
Baş yüksekliği0.023 "
Delik büyüklüğü0.531 "
uzunluk0.805 "
MalzemeÇelik
Somun türütırtıklı
Konu Boyutu3 / 8-16

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7318160000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTemel malzemeVücut ÇapıDia./Thread BoyutuBitişFlanş ÇapıKavrama aralığıBaş Dia.Baş yüksekliğiÜcret
AVK ATA2-832 Perçin Somunu, Tırtıllı, 8-32 Diş Boyutu, 0.370 İnç Uzunluk, 10Pk | AG3FPE 33JF63 ATA2-832Alüminyum0.249 "8-32Kadmiyum Kaplama0.269 "0.030 ila 2.990 "0.269 "0.030 "€32.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AVK AKS4T-616-312 Somun Perçin, Tırtıllı, 3/8-16 Diş Boyu, 0.805 İnç Uzunluk, 10Pk
€22.12 / paket