Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AVK AKS4T-8125-3.8 Perçin Somunu, M8 X 1.25 Diş Boyutu, 17.530 İnç Uzunluk, 10Pk | AG3FNQ 33JF50

AVK AKS4T-8125-3.8 Somun Perçin, M8 X 1.25 Diş Ebat, 17.530 İnç Uzunluk, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3FNQ Modeli: AKS4T-8125-3.8Çapraz Referans: 33JF50
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
€12.46 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Perçin Somunu
Temel malzemeÇelik
Vücut Çapı13.460 "
Dia./Thread BoyutuM8 x 1.25
Matkap BoyutuM8 x 1.25
SonAçılış
Bağlantı Elemanı KaplamasıÇinko Sarı Üç Değerlik
BitişÇinko Sarı
Flanş Çapı15.110 "
Kavrama aralığı0.70 ila 3.80 "
Baş Dia.15.110 "
Baş yüksekliği0.58 "
Delik büyüklüğü13.500 "
uzunluk17.53 "
MalzemeÇelik
Somun türütırtıklı
Konu BoyutuM8 x 1.25

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7318160000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AVK AKS4T-8125-3.8 Somun Perçin, M8 X 1.25 Diş Ebat, 17.530 İnç Uzunluk, 10Pk
€12.46 / paket