Avk Ala1-1024-225 | Perçin Somunu, 0.415 İnç Flanş Çapı, #10-24 Diş Boyutu, 0.585 İnç Uzunluk, 25pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AVK ALA1-1024-225 Rivet Nut, 0.415 Inch Flange Dia., #10-24 Thread Size, 0.585 Inch Length, 25PK | CG6LZR 444P23

AVK ALA1-1024-225 Perçin Somunu, 0.415 İnç Flanş Çapı, #10-24 Diş Ebadı, 0.585 İnç Uzunluk, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG6LZR Modeli: ALA1-1024-225Çapraz Referans: 444P23

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€22.72 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Perçin Somunu
Temel malzemeAlüminyum
Vücut Çapı0.296 "
Dia./Thread Boyutu# 10-24
Matkap Boyutu19 / 64 "
SonAçık uç
Bağlantı Elemanı KaplamasıSade
BitişSade
Flanş Çapı0.415 "
sınıfPuanlanmamış
Kavrama aralığı0.130 "0.225 için"
Baş Dia.0.415 "
Baş yüksekliği0.03 "
Delik büyüklüğü0.296 "
uzunluk0.585 "
Perçin Tipitırtıklı
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Fiberglas, Kör Uygulamalarda Delikli veya Delinmiş Deliklerin Kalıcı Dişlerini Oluşturarak, Metalleri Güvenli Bir Şekilde Sabitlemek İçin Kullanılan Sert Plastik Malzemeler

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AVK ALA1-1024-225 Perçin Somunu, 0.415 İnç Flanş Çapı, #10-24 Diş Ebadı, 0.585 İnç Uzunluk, 25PK
€22.72 / paket