Avk Ala1-470-2.0 | Perçin Somunu, 9.91 mm Flanş Çapı, M4 X 7 Diş Boyutu, 10.67 mm Uzunluk, 6.75 mm Matkap Boyutu, 25'lu Paket | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AVK ALA1-470-2.0 Perçin Somunu, 9.91 mm Flanş Çapı, M4 X 7 Diş Boyutu, 10.67 mm Uzunluk, 6.75 mm Matkap Boyutu, 25PK | CG6LZX 444P29

AVK ALA1-470-2.0 Somun Perçin, 9.91mm Flanş Çapı, M4 X 7 Diş Ölçüsü, 10.67mm Uzunluk, 6.75mm Matkap Ölçüsü, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG6LZX Modeli: ALA1-470-2.0Çapraz Referans: 444P29

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€16.17 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Perçin Somunu
Temel malzemeAlüminyum
Vücut Çapı6.73 mm
Dia./Thread BoyutuM4x7
Matkap Boyutu6.75 mm
SonAçık uç
Bağlantı Elemanı KaplamasıSade
BitişSade
Flanş Çapı9.91 mm
sınıfPuanlanmamış
Kavrama aralığı0.50mm için 2.00mm
Baş Dia.9.91 mm
Baş yüksekliği0.76 mm
Delik büyüklüğü6.75 mm
uzunluk10.67 "
Perçin Tipitırtıklı
Ölçüm Sistemimetrik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Fiberglas, Kör Uygulamalarda Delikli veya Delinmiş Deliklerin Kalıcı Dişlerini Oluşturarak, Metalleri Güvenli Bir Şekilde Sabitlemek İçin Kullanılan Sert Plastik Malzemeler

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AVK ALA1-470-2.0 Somun Perçin, 9.91mm Flanş Çapı, M4 X 7 Diş Ölçüsü, 10.67mm Uzunluk, 6.75mm Matkap Ölçüsü, 25PK
€16.17 / paket