Avk Ala1-580-3.3 | Perçin Somunu, 10.54 mm Flanş Çapı, 7.6 mm Matkap Boyutu, M5 X 0.80 Diş Boyutu, 12.07 mm Uzunluk, 25pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AVK ALA1-580-3.3 Perçin Somunu, 10.54 mm Flanş Çapı, 7.6 mm Matkap Boyutu, M5 x 0.80 Diş Boyutu, 12.07 mm Uzunluk, 25PK | CG6MAB 444P32

AVK ALA1-580-3.3 Somun Perçin, 10.54mm Flanş Çapı, 7.6mm Matkap Ölçüsü, M5 x 0.80 Diş Ölçüsü, 12.07mm Uzunluk, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG6MAB Modeli: ALA1-580-3.3Çapraz Referans: 444P32

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€17.80 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Perçin Somunu
Temel malzemeAlüminyum
Vücut Çapı7.52 mm
Dia./Thread BoyutuM5x0.8
Matkap Boyutu7.6 mm
SonAçık uç
Bağlantı Elemanı KaplamasıSade
BitişSade
Flanş Çapı10.54 mm
sınıfPuanlanmamış
Kavrama aralığı0.50mm için 3.30mm
Baş Dia.10.54 mm
Baş yüksekliği0.76 mm
Delik büyüklüğü7.6 mm
uzunluk12.07mm
Perçin Tipitırtıklı
Ölçüm Sistemimetrik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Fiberglas, Kör Uygulamalarda Delikli veya Delinmiş Deliklerin Kalıcı Dişlerini Oluşturarak, Metalleri Güvenli Bir Şekilde Sabitlemek İçin Kullanılan Sert Plastik Malzemeler

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AVK ALA1-580-3.3 Somun Perçin, 10.54mm Flanş Çapı, 7.6mm Matkap Ölçüsü, M5 x 0.80 Diş Ölçüsü, 12.07mm Uzunluk, 25PK
€17.80 / paket