Avk Ala1-610-4.2 | Perçin Somunu, 12.7 mm Flanş Çapı, M6 X 1 Diş Boyutu, 14.73 mm Uzunluk, 10 mm Matkap Boyutu, 25'lu Paket | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AVK ALA1-610-4.2 Perçin Somunu, 12.7 mm Flanş Çapı, M6 x 1 Diş Boyutu, 14.73 mm Uzunluk, 10 mm Matkap Boyutu, 25PK | CG6MAD 444P35

AVK ALA1-610-4.2 Somun Perçin, 12.7mm Flanş Çapı, M6 x 1 Diş Ölçüsü, 14.73mm Uzunluk, 10mm Matkap Ölçüsü, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG6MAD Modeli: ALA1-610-4.2Çapraz Referans: 444P35

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€25.65 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Perçin Somunu
Temel malzemeAlüminyum
Vücut Çapı9.91 mm
Dia./Thread BoyutuM6x1
Matkap Boyutu10 mm
SonAçık uç
Bağlantı Elemanı KaplamasıSade
BitişSade
Flanş Çapı12.7 mm
sınıfPuanlanmamış
Kavrama aralığı0.70mm için 4.20mm
Baş Dia.12.7 mm
Baş yüksekliği0.76 mm
Delik büyüklüğü10 mm
uzunluk14.73 "
Perçin Tipitırtıklı
Ölçüm Sistemimetrik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Fiberglas, Kör Uygulamalarda Delikli veya Delinmiş Deliklerin Kalıcı Dişlerini Oluşturarak, Metalleri Güvenli Bir Şekilde Sabitlemek İçin Kullanılan Sert Plastik Malzemeler

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AVK ALA1-610-4.2 Somun Perçin, 12.7mm Flanş Çapı, M6 x 1 Diş Ölçüsü, 14.73mm Uzunluk, 10mm Matkap Ölçüsü, 25PK
€25.65 / paket