Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AVK ALS4T-1015-3.8 Perçin Somunu, M10 X 1.5 Diş Boyutu, 17.530 İnç Uzunluk, 10Pk | AG3FMN 33JF25

AVK ALS4T-1015-3.8 Somun Perçin, M10 X 1.5 Diş Ebat, 17.530 İnç Uzunluk, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3FMN Modeli: ALS4T-1015-3.8Çapraz Referans: 33JF25
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
€19.92 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Perçin Somunu
Temel malzemeÇelik
Vücut Çapı13.460mm
Dia./Thread BoyutuM10 x 1.5
Matkap BoyutuM10 x 1.5
SonAçılış
Bağlantı Elemanı KaplamasıÇinko Sarı Üç Değerlik
BitişÇinko Sarı
Flanş Çapı17.400mm
Kavrama aralığı0.70mm için 3.80mm
Baş Dia.17.400mm
Baş yüksekliği0.89mm
Delik büyüklüğü13.500mm
uzunluk17.53 "
MalzemeÇelik
Somun türütırtıklı
Konu BoyutuM10 x 1.5

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7318160000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AVK ALS4T-1015-3.8 Somun Perçin, M10 X 1.5 Diş Ebat, 17.530 İnç Uzunluk, 10Pk
€19.92 / paket