Avk Als4t-580-5.7 | Perçin Somunu, Tırtıllı, M5 X 0.8 Diş Boyutu, 14.860 İnç Uzunluk, 25pk | 33jf20 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AVK ALS4T-580-5.7 Perçin Somunu, Tırtıllı, M5 X 0.8 Diş Boyutu, 14.860 İnç Uzunluk, 25Pk | AG3FMH 33JF20

AVK ALS4T-580-5.7 Somun Perçin, Tırtıllı, M5 X 0.8 Diş Ölçüsü, 14.860 İnç Uzunluk, 25Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3FMH Modeli: ALS4T-580-5.7Çapraz Referans: 33JF20

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€19.95 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Perçin Somunu
Temel malzemeÇelik
Vücut Çapı7.520mm
Dia./Thread BoyutuM5 x 0.8
BitişÇinko Sarı
Flanş Çapı10.540mm
Kavrama aralığı3.30mm için 5.70mm
Baş Dia.10.540mm
Baş yüksekliği0.76mm
Delik büyüklüğü7.60mm
uzunluk14.86 "
MalzemeÇelik
Somun türütırtıklı
Konu BoyutuM5 x 0.8

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7318160000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTemel malzemeVücut ÇapıDia./Thread BoyutuBitişFlanş ÇapıKavrama aralığıBaş Dia.Baş yüksekliğiÜcret
AVK ATA2-832 Perçin Somunu, Tırtıllı, 8-32 Diş Boyutu, 0.370 İnç Uzunluk, 10Pk | AG3FPE 33JF63 ATA2-832Alüminyum0.249 "8-32Kadmiyum Kaplama0.269 "0.030 ila 2.990 "0.269 "0.030 "€32.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AVK ALS4T-580-5.7 Somun Perçin, Tırtıllı, M5 X 0.8 Diş Ölçüsü, 14.860 İnç Uzunluk, 25Pk
€19.95 / paket