Avk Als4t-610-6.6 | Perçin Somunu, Tırtıllı, M6 X 1.0 Diş Boyutu, 17.270 İnç Uzunluk, 25pk | 33jf22 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AVK ALS4T-610-6.6 Perçin Somunu, Tırtıllı, M6 X 1.0 Diş Boyutu, 17.270 İnç Uzunluk, 25Pk | AG3FMK 33JF22

AVK ALS4T-610-6.6 Somun Perçin, Tırtıllı, M6 X 1.0 Diş Ölçüsü, 17.270 İnç Uzunluk, 25Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3FMK Modeli: ALS4T-610-6.6Çapraz Referans: 33JF22
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
€27.73 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Perçin Somunu
Temel malzemeÇelik
Vücut Çapı9.910mm
Dia./Thread BoyutuM6 x 1
BitişÇinko Sarı
Flanş Çapı12.700mm
Kavrama aralığı4.20mm için 6.60mm
Baş Dia.12.70mm
Baş yüksekliği0.76mm
Delik büyüklüğü10.00mm
uzunluk17.27 "
MalzemeÇelik
Somun türütırtıklı
Konu BoyutuM6 x 1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7318160000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTemel malzemeVücut ÇapıDia./Thread BoyutuBitişFlanş ÇapıKavrama aralığıBaş Dia.Baş yüksekliğiÜcret
AVK ATA2-832 Perçin Somunu, Tırtıllı, 8-32 Diş Boyutu, 0.370 İnç Uzunluk, 10Pk | AG3FPE 33JF63 ATA2-832Alüminyum0.249 "8-32Kadmiyum Kaplama0.269 "0.030 ila 2.990 "0.269 "0.030 "€32.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AVK ALS4T-610-6.6 Somun Perçin, Tırtıllı, M6 X 1.0 Diş Ölçüsü, 17.270 İnç Uzunluk, 25Pk
€27.73 / paket