Avk Ata2-440 | Perçin Somunu, Tırtıllı, 4-40 Diş Boyutu, 0.370 İnç Uzunluk, 10pk | 33jf61 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AVK ATA2-440 Perçin Somunu, Tırtıllı, 4-40 Diş Boyutu, 0.370 İnç Uzunluk, 10Pk | AG3FPC 33JF61

AVK ATA2-440 Somun Perçin, Tırtıllı, 4-40 Diş Boyu, 0.370 İnç Uzunluk, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3FPC Modeli: ATA2-440Çapraz Referans: 33JF61

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€16.54 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Perçin Somunu
Temel malzemeAlüminyum
Vücut Çapı0.187 "
Dia./Thread Boyutu4-40
BitişKadmiyum Kaplama
Flanş Çapı0.211 "
Kavrama aralığı0.030 ila 2.990 "
Baş Dia.0.211 "
Baş yüksekliği0.030 "
uzunluk0.37 "
MalzemeAlüminyum
Somun türütırtıklı
Konu Boyutu4-40

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7616103000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTemel malzemeVücut ÇapıDia./Thread BoyutuBitişFlanş ÇapıKavrama aralığıBaş Dia.Baş yüksekliğiÜcret
AVK ATA2-832 Perçin Somunu, Tırtıllı, 8-32 Diş Boyutu, 0.370 İnç Uzunluk, 10Pk | AG3FPE 33JF63 ATA2-832Alüminyum0.249 "8-32Kadmiyum Kaplama0.269 "0.030 ila 2.990 "0.269 "0.030 "€32.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AVK ATA2-440 Somun Perçin, Tırtıllı, 4-40 Diş Boyu, 0.370 İnç Uzunluk, 10Pk
€16.54 / paket