B/A TECHS CO. 38-105DJ Bağlama Kayışı Cırcır 5 ft 4 İnç x 2 İnç Pr
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bağlama Kayışı |
Ayarlama Tipi | mandal |
gövde Malzemesi | Polyester |
kopma Dayanımı | 12,000 lb |
Renk | Sarı |
Montaj Stili | alt kaldırma |
Donanım Malzemesi | Çelik |
Kayış Uzunluğu | 5 '4 " |
Askı Genişliği | 2" |
Çalışma yükü sınırı | 3670 lb |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.08 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.32 |
Gemi genişliği (cm) | 8.89 |
HS kodu | 6307909889 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00