B&k Precision 1687b | Anahtarlamalı DC Güç Kaynağı 36v 10a | 46f061 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

B&K PRECISION 1687B Anahtarlamalı Dc Güç Kaynağı 36v 10a | AD6MZU 46F061

B&K PRECISION 1687B Anahtarlamalı DC Güç Kaynağı 36v 10a

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6MZU Model: 1687BÇapraz Referans: 46F061
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
€670.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DC Güç Kaynağını Değiştirme
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
BağlantısıBanana Tak
Mevcut LimitlerSabit Akım Çalışması
ekranÇift LED
Giriş Frekansı50 / 60 Hz
Giriş Gerilimi100 240-VAC
Hat Düzenleme20 mV'den Büyük veya Eşittir
Hat Volt Düzenlemesi20 mV'den Büyük veya Eşittir
Yük düzenleme50 mV'den Büyük veya Eşittir
Metre türüDijital
Çıkış Akımı10A
Çıkış Voltları (DC)36V
KorumasıAşırı Yük, Aşırı Gerilim, Aşırı Sıcaklık
Dalgalanma Volt Düzenlemesi5 mV'den Büyük veya Eşittir

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.15
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu8504409530
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış AkımıÜcret
B&K PRECISION 1685B Anahtarlamalı Dc Güç Kaynağı 60v 5a | AD6MZT 46F060 1685B5A€670.69
B&K PRECISION 1688B Anahtarlamalı Dc Güç Kaynağı 18v 20a | AD6MZV 46F062 1688B20A€670.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

B&K PRECISION 1687B Anahtarlamalı DC Güç Kaynağı 36v 10a
€670.69 / Adet