B&K PRECISION 1743B Güç Kaynağı 0-35 Vdc
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tek Çıkışlı DC Güç Kaynağı |
Mevcut Limitler | 5% 100% için |
ekran | 4 Haneli LED |
Giriş Frekansı | 60 Hz |
Giriş Gerilimi | 120 / 240 VAC |
Hat Düzenleme | % 0.04 + 5mA |
Hat Volt Düzenlemesi | % 0.2 + 2mV'den Az veya Eşit |
Yük düzenleme | % 0.04 + 2mV'den Az veya Eşit |
Metre türü | 2 Dijital |
Çıkış Akımı | 0 - 6A |
Çıkış Voltları (DC) | 0 için 35 |
Koruması | Ters Polarite, Aşırı Yük, Termal ve Kısa Devre |
Dalgalanma Volt Düzenlemesi | 1mV'den Küçük veya Eşit |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.53 |
Gemi yüksekliği (cm) | 23.11 |
Gemi uzunluğu (cm) | 46.48 |
Gemi genişliği (cm) | 34.54 |
HS kodu | 8504409580 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | ekran | Giriş Frekansı | Giriş Gerilimi | Çıkış Akımı | Koruması | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1735A | 4 Haneli LED | 60 Hz | 120 / 240 VAC | 0 - 3A | Ters Polarite, Aşırı Yük | €722.05 | ||
9110 | 4 Haneli LED | 50 / 60 Hz | 120/220 VAC | 0 - 5 Amper | Aşırı Akım, Aşırı Gerilim ve Aşırı Sıcaklık | €563.81 | ||
1692 | 3 Haneli LED | 60 Hz | 120 VAC | 0 - 40 Amper | Aşırı Yük ve Kısa Devre | €598.84 | ||
1715A | 4 Haneli LED | 60 Hz | 120 / 240 VAC | 0 - 2A | Ters Polarite, Aşırı Yük, Termal ve Kısa Devre | €824.89 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00