B&k Precision 2658a | Spektrum Analizörü 50 Khz - 8.5 Ghz | 4nyz9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

B&K PRECISION 2658A Spektrum Analiz Cihazı 50 Khz - 8.5 Ghz | AD9AXK 4NYZ9

B&K PRECISION 2658A Spektrum Analizörü 50 Khz - 8.5 Ghz

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9AXK Model: 2658AÇapraz Referans: 4NYZ9
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
€20,346.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spectrum Analyzer
ekran5.7 "Renkli LCD
Frekans aralığı50 kHz - 8.5 GHz
arayüzeyUSB
Güç KaynağıLityum İyon Pil veya AC Adaptörü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.33
Gemi yüksekliği (cm)19.81
Gemi uzunluğu (cm)31.24
Gemi genişliği (cm)21.34
HS kodu9027504060
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Genlik Ayar Aralığı (+10 ila -60 dBm (1 dB Adım))
  • Frekans Doğruluğu (+/- (30 + 20T) kHz +/- 1Dot, (200 kHz'den 10 MHz'e, RBW 3 kHz'e Eşittir), +/- (60 + 300T) kHz +/- 1Dot, (20 MHz'den 8.5 GHz), RBW 100 kHz'e Eşittir) (T Eşittir Tarama Süresi (Saniye)))
  • Frekans Çözünürlüğü (20 kHz)
  • Frekans Aralığı (0 Hz (Sıfır Aralık), 200 kHz - 5 GHz (Adım) ve 8.5 GHz (Tam Aralık))
  • Giriş Zayıflatıcı Aralığı (0 ila 25 dB (1 dB Adım))
  • Giriş Konektörü (Tip N)
  • Tarama Doğruluğu (0.1 ila 1 GHz arasında +/-% 0 +/- 5 Nokta, +/-% 2.5 +/- 1 Nokta Tam Aralık)
  • Tarama Aralığı (30 mSec - 30 Sn)
  • Video Bant Genişliği (100 Hz - 1 MHz (Adım) ve OTOMATİK)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
B&K PRECISION 2650A Spektrum Analiz Cihazı 50 Khz - 3.3 Ghz | AD9AXH 4NYZ7 2650ASpectrum Analyzer€12,068.63
B&K PRECISION 2652A Spes. İzleme Jeneratörlü Analizör | AD9AXJ 4NYZ8 2652Aİzleme Jeneratörlü Spektrum Analizörü€16,718.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

B&K PRECISION 2658A Spektrum Analizörü 50 Khz - 8.5 Ghz
€20,346.90 / Adet