B&k Hassasiyeti 4013b | Fonksiyon Jeneratörü 12 mhz | 38w998 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

B&K PRECISION 4013B Fonksiyon Jeneratörü 12mhz | AC7VPM 38W998

B&K PRECISION 4013B Fonksiyon Üreteci 12mhz

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC7VPM Model: 4013BÇapraz Referans: 38W998
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
€688.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sinyal Üreteci
ekranLCD ekran
Empedans50 Ohm
Güç KaynağıAC Hat Girişi (110V / 220V)
Sinüs Dalgası Aralığı (MHz)0.1 Hz ila 12 MHz
Kare Dalga Aralığı (MHz)0.1 Hz ila 12 MHz
Süpürme TipiSürekli
TipDDS İşlevi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)33.02
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8543200000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Frekans Çevirme Doğruluğu (%) (0-100)
  • Diğer Dalga Biçimi Aralığı (Üçgen 0.1 - 12 MHz)
  • Çıkış Genliği (10 mV ila 10 Vp-p)
  • Çıkış Zayıflaması (+/- 0.5 dB ila 1 MHz, +/- 1 dB ila 12 MHz)
  • Sinüs Dalgası Bozulması (DC - 100 kHz, -55 dBc, 100 kHz - 1 MHz, -45 dBc'den Az, 1 MHz - 7 MHz, -30 dBc'den Az)
  • Sinüs / Kare Dalga Doğruluğu (% 0.01 +/- 0.186 Hz)
  • Sq. Dalga Yükselme / Düşme Süresi (nS) (20'den Az)
  • Süpürme (Doğrusal ve Logaritmik, Yukarı veya Aşağı)
  • Tarama Aralığı (Dalga Biçimi Aralığına Bağlı)
  • Tarama Hızı (20 ms ila 100 s)
  • Özellikler: Çıkışta Kısa Devre Koruması

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelekranarayüzeyGüç KaynağıTipÜcret
B&K PRECISION 4033 50 Mhz Darbe Jeneratörü | AA6LVX 14G850 4033Grafik LCDRS-232 ve GPIBHat Girişi: 100 VAC-240 VAC +/-% 10, 50 VA maks.Nabız€8,285.93
B&K PRECISION 4034 50 Mhz Çift Kanal Darbe Jeneratörü | AA6LVY 14G851 4034Grafik LCDRS-232 ve GPIBHat Girişi: 100 VAC-240 VAC +/-% 10, 50 VA maks.Nabız€12,474.70
B&K PRECISION 4007B Fonksiyon Jeneratörü 7mhz | AC7VPL 38W997 4007BLCD ekran-AC Hat Girişi (110V / 220V)DDS İşlevi€624.84
B&K PRECISION 4014B Fonksiyon Jeneratörü 12mhz Am/fm | AC7VPN 38W999 4014BRenkli LCD EkranUSBAC Hat Girişi (110V / 220V)DDS İşlevi€754.87
B&K PRECISION 4040B Fonksiyon Jeneratörü 20 mhz | AC7VPP 38X001 4040BRenkli LCD EkranUSBAC Hat Girişi (110V / 220V)DDS İşlevi€868.40
B&K PRECISION 4053B Sinyal Üreteci, 4.5 İnç Renkli LCD, 10 MHz | CD2LXD 53TY73 4053B4.5 "Renkli LCD-AC Hat Girişi (115/230 VAC, 50/60 Hz)Fonksiyon / Keyfi Dalga Formu€980.96
B&K PRECISION 4054B Sinyal Üreteci, 4.5 İnç Renkli LCD, 30 MHz | CD2LXE 53TY74 4054B4.5 "Renkli LCD-AC Hat Girişi (115/230 VAC, 50/60 Hz)Fonksiyon / Keyfi Dalga Formu€1,100.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

B&K PRECISION 4013B Fonksiyon Üreteci 12mhz
€688.29 / Adet