Bk Precision 8540 Elektronik Yük, 0 - 60 V | 2luy9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

B&K PRECISION 8540 Elektronik Yük, 0 - 60 V, 1 Ma - 30 A | AC2PGB 2LUY9

B&K PRECISION 8540 Elektronik Yük, 0 - 60 V, 1 Ma - 30 A

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2PGB Model: 8540Çapraz Referans: 2LUY9
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
€1,368.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Yük
Akım aralığı1mA - 30 A
Yük düzenleme0 ila 10 V = +/-% 0.05 +% 0.1 FS, 0 ila 60 = V +/-% 0.05 +% 0.1 FS, 0 ila 3 A = +/-% 0.1 +% 0.1 FS, 0 ila 30 A = +/-% 0.1 +% 0.15 FS
Power150 W
Voltaj aralığı0 - 60 V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.42
Gemi yüksekliği (cm)27.69
Gemi uzunluğu (cm)34.8
Gemi genişliği (cm)13.72
HS kodu74122000000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Enstrümantasyon, tıbbi ve bilimsel araştırma ve geliştirme uygulamalarında DC güç kaynaklarını test etmeye uygun 8500B Serisi DC elektronik yük
  • Okuması kolay ekran, yetersiz aydınlatılmış ve parlak ışık koşullarında bile üç ondalık basamağa kadar gerçek zamanlı okumalar sağlar
  • Kullanıcı rahatlığı için aşırı gerilim güç kaynaklarına ve sabit akıma, direnç ve gerilim modlarına karşı koruma için aşırı gerilim ve akım koruma tesisleri

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

B&K PRECISION 8540 Elektronik Yük, 0 - 60 V, 1 Ma - 30 A
€1,368.81 / Adet