B&k Precision 9111 | DC Güç Kaynağı Dijital 60v 8a 7 İnç Yükseklik | 40cp71 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

B&K PRECISION 9111 DC Güç Kaynağı Dijital 60V 8A 7 İnç Yükseklik | AH9LBB 40CP71

B&K PRECISION 9111 DC Güç Kaynağı Dijital 60V 8A 7 İnç Yükseklik

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9LBB Model: 9111Çapraz Referans: 40CP71

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€853.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DC güç kaynağı
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Mevcut Limitler0% 100% için
derinlik11 "
ekranLED
Yükseklik7"
Giriş Frekansı47 Hz 63 için
Giriş Gerilimi99 121-VAC
Hat Volt Düzenlemesi% 0.01'den az veya Eşittir + 5mV
Yük düzenleme% 0.01 + 5mV'den Az veya Eşit
Metre türüDijital
Çıkış Akımı0 için 8
Çıkış Voltları (DC)0 için 60
KorumasıOCP, OVP ve OTP
Dalgalanma Volt Düzenlemesi5 mVrms'den Küçük veya Eşit
genişlik4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.94
Gemi yüksekliği (cm)26.67
Gemi uzunluğu (cm)34.8
Gemi genişliği (cm)12.45
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış GerilimiBağlantısıderinlikKorumasıgenişlikekranYükseklikGiriş FrekansıÜcret
B&K PRECISION 1747 Çift Aralıklı Dc Güç Kaynağı 30v/10a 60v/5a | AD6MZX 46F064 1747-Banana Tak-Aşırı Yük Koruması, Ters Polarite Koruması-Çift LED-50 / 60 Hz€1,725.77
B&K PRECISION 1739 Dc Güç Kaynağı 30v 1a | AD6MZY 46F065 1739-Banana Tak-Aşırı Yük Koruması, Ters Polarite Koruması-Çift LED-50 / 60 Hz€1,213.77
B&K PRECISION 1621A Dc Güç Kaynağı Tek Çıkış 0 - 28vdc | AF6QWN 20FP70 1621A-Paralel veya Seri-Ters Polarite, Aşırı Gerilim, Kısa Devre-Çift 3 Haneli LED-50 Hz 60 için€524.59
B&K PRECISION 1670A Dc Güç Kaynağı Üçlü Çıkış 0 - 30vdc | AF6QWP 20FP71 1670A-Paralel veya Seri-Kısa Devre ve Ters Polarite-Çift 3 Haneli LED-50 Hz 60 için€433.62
B&K PRECISION 1745A Dc Güç Kaynağı Tek Çıkış 0 - 35vdc | AF6QWR 20FP73 1745A-Paralel veya Seri-Aşırı Yük ve Ters Polarite-Çift 4 Haneli LED-50 Hz 60 için€1,429.69
B&K PRECISION 1696B DC Güç Kaynağı, Anahtarlama, Masaüstü Montaj | CH6HWK 55NJ99 1696B20V DC-7.6 "-3.85 "-8.46 "-€735.83
B&K PRECISION 1697B Dc Güç Kaynağı, 200W Güç Değeri, Tezgah Üstü Montaj | CH6HWL 55NK01 1697B1, 40V DC'ye-7.6 "-3.85 "-8.46 "-€732.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

B&K PRECISION 9111 DC Güç Kaynağı Dijital 60V 8A 7 İnç Yükseklik
€853.61 / Adet