B&P Mfg 8023-056 | Tekerlekler, 600 Lbs Kap., 10 X 3 İnç Boyutunda Polipropilen Göbek | 24l325 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

B & P İMALAT 8023-056 Tekerlekler, 600 Lbs Başlık, 10 x 3 İnç Boyutunda Polipropilen Göbek | AB7YEU 24L325

B & P MANUFACTURING 8023-056 Tekerlekler, 600 Lbs Kap., 10 x 3 İnç Boyutlu Polipropilen Hub

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7YEU Model: 8023-056Çapraz Referans: 24L325
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
€71.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+El Kamyon Tekerlekleri
Delik Dia.5 / 8 "
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
BitişGri
Dingil Uyar5 / 8 "
Çerçeve FinishGri
Göbek RengiGri
Göbek malzemesiPolipropilen
Hub TipiDengelemek
Hub Genişliği3-1 / 4 "
Yük katsayısı300 lb
İşaretleme olmayanYok hayır
Lastik Jant Çapı.8-3 / 4 "
Lastik Yanak No.10x3.5
Lastik Kalınlığı3"
Yürümekyivli
Tekerlek Rulmanlarıtop
Tekerlek çapı10 "
Tekerlek Genişliği3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.36
Gemi yüksekliği (cm)30.48
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8716805010
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Sırt Rengi (Siyah)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenKapasiteRenkYürümekTekerlek çapıTekerlek GenişliğiBitişÇerçeve FinishÜcret
B & P İMALAT 8023-053 Tekerlekler, 600 Lbs Başlık, 10 x 2-1/8 İnç Boyut, Proflex Polipropilen Göbek | AB7YEV 24L326 8023-053---pürüzsüz10 "2.125 "GriKoyu gri€55.79
B & P İMALAT 8023-054 Tekerlekler, 600 Lbs Başlık, 8 x 2-1/8 İnç Boyut, Proflex Polipropilen Göbek | AB7YEW 24L327 8023-054---pürüzsüz8ft.2.125 "GriGri€50.09
B&P İMALAT 8023-030 Tekerlekler, 600 Lbs Başlık, 10 x 3.5 İnç Boyut, 2 Adet. Çelik Göbek, 4 Katlı Pnömatik | AB7YEX 24L328 8023-030---yivli10 "3.5 "GümüşGümüş€65.35
B&P MANUFACTURING 8023-001 Tekerlekler, 500 Lbs Kapasite, 10 x 2.5 İnç Ebat, 1 Adet Plastik Göbek, Yarı Pnömatik | CE8RFD 8023-00110 "2.5 x"500 lbs.------€35.42
TEKLİF TALEBİ
B & P MANUFACTURING 8023-007 Tekerlekler, 500 Lbs Kapasite, 8 x 2.5 İnç Ebat, 2 Adet Çelik Göbek, Pnömatik | CE8RFE 8023-0078 "2.5 x"500 lbs.------€43.96
TEKLİF TALEBİ
B&P MANUFACTURING 8023-009 Tekerlekler, 600 Lbs Hacim, 10 x 3 İnç Ebat, 1 Ad. Çelik Göbek | CE8RFF 8023-00910 "3 x"600 lbs.------€62.94
TEKLİF TALEBİ
B & P İMALAT 8023-026 Tekerlekler, 600 Lbs Başlık, 8 x 2 İnç Boyut Yüksek Performans, Gri İzsiz | CE8RFJ 8023-0268 "2 x"600 lbs.Gri-----€30.61
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

B & P MANUFACTURING 8023-056 Tekerlekler, 600 Lbs Kap., 10 x 3 İnç Boyutlu Polipropilen Hub
€71.47 / Adet